Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3+N-polig, B, 50A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3+N-polig, B, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY76506

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869191911

Sonepar Artikelnummer

120218996

Hersteller Artikelnummer

5SY76506

Hersteller Typ

5SY7650-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY76506

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

17.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.648 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3+N-polig, B, 50A, T=70mm

    SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V
    • Nennstrom: 50A
    • Polanzahl: 3+N-polig
    • Schutzart: B
    • Kurzschlussfestigkeit: 15kA
    • Bauhöhe: T=70mm
    • Montage: Werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme: Für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Sammelschiene: Hinten liegend für einfache Verdrahtung
    • Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Zubehör: Einheitlich für alle 5SY Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts.
    • Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
    • Einfacher Zugang zur Verdrahtung für mehr Betriebseffizienz.
    • Vielseitige Lösungen dank der Auswahl an Polvarianten.
    • Sicherer Schutz für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie