Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3-polig, C, 13A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3-polig, C, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY73137

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869191201

Sonepar Artikelnummer

120218837

Hersteller Artikelnummer

5SY73137

Hersteller Typ

5SY7313-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY73137

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.473 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 3-polig, C, 13A, T=70mm

    Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen mit werkzeugloser Montage.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 15kA
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Typ: C
    • Nenngröße: 13A
    • Montage: Werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen
    • Verdrahtung: Einfache Einspeisung über hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Vereinheitliches Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und sicherer Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
    • Reduzierter Installationsaufwand durch werkzeuglose Montage.
    • Flexibles Design ermöglicht individuelle Anpassungen an die Installationsbedingungen.
    • Einheitliches Zubehör spart Zeit und Kosten bei der Wartung.
    • Hohe Zuverlässigkeit zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie