SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL62037
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388427
Sonepar Artikelnummer
120223520
Hersteller Artikelnummer
5SL62037
Hersteller Typ
5SL6203-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL62037
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.270 kg
- Spannung: 400V
- Current: 6kA
- Polanzahl: 2-polig
- Bauart: C
- Nennstrom: 3A
- Verfügbarkeit in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zusätzlich erhältlich in weiteren Sondertypen
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Fachgerechter und sicherer Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Einfacher Installationsprozess, der Zeit spart
- Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Verbesserte Sicherheit durch die Schutzgeräte von SENTRON
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 3A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


