SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL62637
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388540
Sonepar Artikelnummer
120223545
Hersteller Artikelnummer
5SL62637
Hersteller Typ
5SL6263-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL62637
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
10.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.325 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 63A
- Schaltvermögen: 6kA
- Polanzahl: 2-polig
- Montage: werkzeuglos
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Zusätzliches Zubehör: Hilfsschalter für erweiterte Funktionen
- Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Montage.
- Flexibilität durch die Verfügbarkeit verschiedener Ausführungen.
- Erweiterbarkeit der Funktionen durch umfangreiches Zubehör.
- Hohe Sicherheit gegen Kurzschluss und Überlast bei Standardanwendungen.
- Optimale Lösung für den Einsatz im Wohn- und Zweckbau.
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 63A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


