Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL66107

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869389585

Sonepar Artikelnummer

120223639

Hersteller Artikelnummer

5SL66107

Hersteller Typ

5SL6610-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL66107

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.605 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 10A

    Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau mit werkzeugloser Montage und Demontage.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 10A
    • Schaltvermögen: 6kA
    • Polanzahl: 3+N-polig
    • Baureihe: SENTRON 5SL
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig sowie Sondertypen
    • Anschluss: Rückseitige Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Zubehör: Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht schnelle Installation und Wartung.
    • Einfaches Verdrahten durch die rückseitige Sammelschiene spart Zeit.
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör enhances functionality.
    • Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie