Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, C1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY82017

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869263267

Sonepar Artikelnummer

120219381

Hersteller Artikelnummer

5SY82017

Hersteller Typ

5SY8201-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY82017

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

1 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

70 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

70 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.4 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.318 kg

    Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, C1

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Breite: T=70mm
    • Nennstrom: 25kA
    • Norm: nach EN 60947-2
    • Polanzahl: 2P
    • Charakteristik: C1
    • Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen
    • Verdrahtung: einfache Einspeisung über hintere Sammelschiene
    • Varianten: erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage und Demontage ermöglichen eine schnelle Installation.
    • Flexibilität in der Kombination von Leitern und Sammelschienen sorgt für Anpassungsfähigkeit.
    • Einfacher Zugang zur Einspeisung vereinfacht Verdrahtung und Wartung.
    • Einheitliches Zubehör steigert die Kompatibilität und reduziert Lagerkosten.
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie