Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D13

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY82138

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869263526

Sonepar Artikelnummer

120219398

Hersteller Artikelnummer

5SY82138

Hersteller Typ

5SY8213-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY82138

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

13 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.8 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.302 kg

    Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D13

    Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude und industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Höhe: 70mm
    • Stromstärke: 25kA nach EN 60947-2
    • Polzahl: 2P
    • Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber.
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung.
    • Verfügbarkeit in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen.
    • Einheitliches Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter.

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch ohne Werkzeuge.
    • Flexible Verkabelungsoptionen dank der Doppelkammerklemme.
    • Verbesserte Sicherheit durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschutz.
    • Vielfältige Auswahl an Ausführungen für verschiedene Anwendungen.
    • Kompatibles Zubehör erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
    • Vertrauen auf die Sicherheitsstandards der SENTRON Produktlinie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie