Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY82028

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869263465

Sonepar Artikelnummer

120219384

Hersteller Artikelnummer

5SY82028

Hersteller Typ

5SY8202-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY82028

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

2 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

70 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

70 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.4 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.318 kg

    Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D2

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbau und besonderen Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Höhe: 70mm
    • Schaltvermögen: 25kA nach EN 60947-2
    • Polzahlen: 2P
    • Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
    • Zubehör: Komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch von Geräten durch werkzeuglose Montage.
    • Flexible Installation durch die Verwendung von Doppelkammerklemmen.
    • Optimale Sicherheit durch verlässlichen Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen.
    • Einheitliches Zubehör sorgt für einfache Beschaffung und Lagerung.
    • Verlässliche Produkte von SENTRON für höchste Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie