Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, C13

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY83137

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869263700

Sonepar Artikelnummer

120219433

Hersteller Artikelnummer

5SY83137

Hersteller Typ

5SY8313-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY83137

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

13 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.467 kg

    Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, C13

    Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbau und besonderen Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 25kA
    • Norm: EN 60947-2
    • Typ: 3-polig, C13
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einfach Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene polige Ausführungen.
    • Hohe Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Optimierung der Verdrahtung vereinfacht Installationen.
    • Einheitliches Zubehör reduziert Lagerhaltungskosten.
    • Zuverlässige Schutzgeräte von SENTRON bieten Vertrauen für Benutzer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie