SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, D63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY83638
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263953
Sonepar Artikelnummer
120219452
Hersteller Artikelnummer
5SY83638
Hersteller Typ
5SY8363-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY83638
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
15 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.497 kg
- Standard: EN 60947-2
- Nennspannung: 400V
- Stromstärke: D63
- Schutzart: 3-polig
- Fehlerstrom: 25kA
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Kombination: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Varianten: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfaches und sicheres Handling durch werkzeuglose Montage.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank der Vielzahl an Ausführungen.
- Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Effiziente und einfache Verdrahtung erleichtert die Installation.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerung und Handhabung.
Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, D63
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


