SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 4P, D16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY84168
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264264
Sonepar Artikelnummer
120219476
Hersteller Artikelnummer
5SY84168
Hersteller Typ
5SY8416-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY84168
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.594 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Nennspannung: 400V
- Nennstrom: D16
- Ausführung: 4-polig
- Kurzschlussfestigkeit: 25kA
- Norm: EN 60947-2
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Montage.
- Flexibilität bei der Kombination verschiedener Leiter und Sammelschienen.
- Ermöglicht eine sichere und übersichtliche Verdrahtung.
- Vielfältige Auswahl an Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen.
- Konsistentes Zubehör, das für alle Modelle verwendet werden kann.
- Schutzlösungen von SENTRON garantieren hohe Sicherheit.
Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 4P, D16
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


