SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 4P, D8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY84088
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264233
Sonepar Artikelnummer
120219466
Hersteller Artikelnummer
5SY84088
Hersteller Typ
5SY8408-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY84088
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
8 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.598 kg
- Typ: 4-polig (4P)
- Nennspannung: 400V
- Nennstrom: 25kA
- Norm: EN 60947-2
- Werkzeuglose Montage und Demontage durch Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung über rückseitige Sammelschiene
- Verfügbarkeit in 1-, 2-, 3-, 4-poliger sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfacher Installationsprozess dank werkzeugloser Montage
- Flexibilität bei der Verdrahtung und Kombination der Anschlussmöglichkeiten
- Einheitliches Zubehör verbessert die Verfügbarkeit und Nutzung
- Zuverlässiger Schutz für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industrieumgebungen
Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


