SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60136MC
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578392
Sonepar Artikelnummer
120960330
Hersteller Artikelnummer
5SL60136MC
Hersteller Typ
5SL6013-6MC
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60136MC
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.1 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.137 kg
- Kommunikation: AC 230V
- Nennstrom: 13A
- Nennkurve: B
- Polanzahl: 1+N
- Schaltvermögen: 6kA
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit von verschiedenen Charakteristiken
- Erweiterte Funktionalität durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Fernantrieb
- Vielseitiger Einsatz in Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau
- Einfacher und schneller Einbau ohne zusätzliches Werkzeug
- Effiziente Überwachung und Schutz durch integrierte Messfunktion
- Bessere Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Anforderungen
Leitungsschutzschalter Messfunktion
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz mit integrierter Messfunktion und drahtloser Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


