SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60166MF
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192540
Sonepar Artikelnummer
121122128
Hersteller Artikelnummer
5SL60166MF
Hersteller Typ
5SL6016-6MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60166MF
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.9 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.138 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM
- Funktion: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Polanzahl: 1+N polig
- Nennstrom: 16A
- Spannungsart: AC 230V
- Nennstromunterbrechung: 6kA
- Ähnliche Produkte: Verfügbare Varianten mit verschiedenen Charakteristiken
- Zubehör: Fernantrieb zur Erweiterung der Funktionen
- Sicherer Schutz gegen Kurzschluss und Überlast für erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie.
- Integrierte Überwachungsfunktionen sorgen für hohe Betriebssicherheit.
- Drahtlose Kommunikation ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Zusätzliche Effizienz durch Energy Metering zur Überwachung des Energieverbrauchs.
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, B, 16A
Multifunktionaler Leitungsschutzschalter mit integrierter Differenzstromüberwachung, Zustandsüberwachung und Energy Metering sowie drahtloser Kommunikation in der Standardbaugröße 1TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


