SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60256MF
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192564
Sonepar Artikelnummer
121122134
Hersteller Artikelnummer
5SL60256MF
Hersteller Typ
5SL6025-6MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60256MF
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.1 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.140 kg
- Modell: SENTRON 5SL6 COM
- Typ: Leistungsschutzschalter mit Messfunktion
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 25A
- Kurzzeitstromfestigkeit: 6kA
- Polzahl: 1+N polig
- Integrierte Differenzstromüberwachung
- Energy Metering und Zustandsüberwachung integriert
- Drahtlose Kommunikation mit Funkzulassung
- Standardbaugröße: 1TE
- Erhältlich mit verschiedenen Charakteristiken
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, z.B. Fernantrieb
- Sichere Kurzschluss- und Überlastschutz für zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen.
- Multifunktionalität durch integrierte Mess- und Überwachungsfunktionen.
- Einfache Erweiterbarkeit der Funktionen durch umfangreiches Zubehör.
- Kommunikationsfähige Ausführung ermöglicht modernste Überwachungs- und Steuerungsoptionen.
- Optimale Anpassungsfähigkeit dank verschiedener Charakteristiken.
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, B, 25A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz mit erweiterten Funktionen für den Einsatz im Zweckbau und in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


