Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B, 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL60026MC

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869578354

Sonepar Artikelnummer

120960326

Hersteller Artikelnummer

5SL60026MC

Hersteller Typ

5SL6002-6MC

Hersteller Artikel Nr.:

5SL60026MC

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.5 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.135 kg

    Leitungsschutzschalter Messfunktion

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau mit integrierter Messfunktion und drahtloser Kommunikation.

    Technische Details:

    • Kommunikation: AC 230V
    • Schutzart: 6kA
    • Poligkeit: 1+N polig
    • Charakteristik: B
    • Nennstrom: 2A
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Rückseitige Sammelschiene für einfache Verdrahtung

    Kunden Vorteile:

    • Multifunktionalität durch integrierte Messfunktion
    • Einfache Integration verschiedener Kommunikationsoptionen
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
    • Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie