SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60066MF
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192519
Sonepar Artikelnummer
121122115
Hersteller Artikelnummer
5SL60066MF
Hersteller Typ
5SL6006-6MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60066MF
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.137 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM
- Betriebsspannung: AC 230V
- Nennstrom: 6A
- Stromstoßfestigkeit: 6kA
- Anzahl der Pole: 1+N
- Funktion: Integrierte Differenzstromüberwachung und Energy Metering
- Standardbaugröße: 1TE
- Verfügbarkeit von verschiedenen Charakteristiken
- Zubehör: Umfangreiches Zubehör wie Fernantrieb
- Erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie
- Einfaches Hinzufügen von Funktionen durch Zubehör
- Multifunktionalität durch integrierte Überwachungsfunktionen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz bei Kurzschluss und Überlast
- Flexibilität durch drahtlose Kommunikation
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, B, 6A
Der SENTRON 5SL6 COM Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz mit integrierter Differenzstromüberwachung und drahtloser Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


