SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60107MC
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578491
Sonepar Artikelnummer
120960339
Hersteller Artikelnummer
5SL60107MC
Hersteller Typ
5SL6010-7MC
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60107MC
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.137 kg
- Kommunikation: AC 230V
- Nennstrom: 10A
- Auslösestrom: 6kA
- Polanzahl: 1+N
- Charakteristik: C
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Vielfältiges Zubehör, wie z.B. Fernantrieb
- Ermöglicht schnelle und effiziente Installation ohne Werkzeuge.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Charakteristiken.
- Zusätzliche Funktionserweiterungen durch umfassendes Zubehör.
- Verlässlicher Schutz für Wohn- und Zweckbauten.
- Einfacher Zugang zur Kommunikation für Monitoring und Steuerung.
Leitungsschutzschalter Messfunktion
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz mit integrierter Messfunktion und drahtloser Kommunikation für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


