SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60107MF
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192632
Sonepar Artikelnummer
121122123
Hersteller Artikelnummer
5SL60107MF
Hersteller Typ
5SL6010-7MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60107MF
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.135 kg
- AC 230V, 6kA, 1+N polig
- Charakteristik C, 10A
- Integrierte Differenzstromüberwachung
- Zustandsüberwachung und Energy Metering
- Drahtlose Kommunikation in Standardgröße 1TE
- Verfügbar in verschiedenen Charakteristiken
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Fernantrieb
- Sicherer Schutz gegen Kurzschluss und Überlastung
- Erweiterte Funktionen durch umfangreiches Zubehör
- Einfacher Zugriff auf Zustandsdaten und Energieverbrauch
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten in Zweckbau und Industrie
- Kommunikationsfähige Geräte für moderne Anforderungen
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 10A
Multifunktionaler Leitungsschutzschalter für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz mit integrierter Differenzstromüberwachung und drahtloser Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


