SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60137MF
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192649
Sonepar Artikelnummer
121122126
Hersteller Artikelnummer
5SL60137MF
Hersteller Typ
5SL6013-7MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60137MF
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.135 kg
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 13A
- Schutzart: 1+N polig, C
- Kurzschlussstromfestigkeit: 6kA
- Integrierte Differenzstromüberwachung
- Zustandsüberwachung
- Energy Metering
- Drahtlose Kommunikation in Standardbaugröße 1TE
- Verfügbare Charakteristiken: 1+N-Variante
- Erweiterte Funktionen durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Fernantrieb
- Multifunktionalität für verbesserte Sicherheit und Monitoring
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Verlässlicher Schutz für Anwendungen in Industrie und Zweckbau
- Hohe Flexibilität durch kommunikationsfähige Ausführungen
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 13A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz und integriert verschiedene Funktionen für erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


