SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, C, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60047MF
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192601
Sonepar Artikelnummer
121122113
Hersteller Artikelnummer
5SL60047MF
Hersteller Typ
5SL6004-7MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60047MF
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.138 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM
- Funktion: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Spannung: AC 230V
- Nennstrom: 4A
- Polzahl: 1+N polig
- Schaltvermögen: 6kA
- Zusätzliche Funktionen: Drahtlose Kommunikation, umfangreiches Zubehör
- Erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie.
- Einfacher Schutz durch integrierte Überwachungsfunktionen.
- Zusätzliche Funktionen durch vielseitiges Zubehör wie z.B. Fernantrieb.
- Kommunikationsfähigkeit ermöglicht eine moderne Integration in bestehende Systeme.
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 4A
Multifunktionaler Leitungsschutzschalter mit integrierter Differenzstromüberwachung, Zustandsüberwachung und Energy Metering sowie drahtloser Kommunikation in der Standardbaugröße 1TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


