SIEMENS - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, C, 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL60087MF
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624192625
Sonepar Artikelnummer
121122119
Hersteller Artikelnummer
5SL60087MF
Hersteller Typ
5SL6008-7MF
Hersteller Artikel Nr.:
5SL60087MF
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.138 kg
- Funktion: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Modell: SENTRON 5SL6 COM
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 8A
- Typ: 1+N polig
- Schaltvermögen: 6kA
- Integrierte Funktionen: Differenzstromüberwachung, Zustandsüberwachung, Energy Metering
- Kommunikation: Drahtlose Kommunikation möglich
- Standardbaugröße: 1TE
- Erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie
- Multifunktionalität durch integrierte Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Einfache und sichere Handhabung der Schutzgeräte
- Flexibel einsetzbar mit verschiedenen Charakteristiken
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 8A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz sowie integrierte Differenzstromüberwachung und drahtlose Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


