SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL58107
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274987
Sonepar Artikelnummer
121378851
Hersteller Artikelnummer
5SL58107
Hersteller Typ
5SL5810-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL58107
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
DC
Verlustleistung:
2.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.150 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL5
- Nennspannung: 110 V DC
- Schaltcharakteristik: C
- Nennstrom: 10A
- Breite: 1TE (18mm)
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Besonderheiten: Werkzeuglose Montage und einfache Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
- Geeignet für Standardanwendungen in Wohn- und Zweckbau sowie für Bahnanwendungen.
- Kompakte Bauweise, auch in 1+N-Ausführung erhältlich.
- Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter ermöglicht vielfältige Erweiterungen der Funktionen.
Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V
Der 2-polige 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL5 bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


