Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 15A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 15A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL58187

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624275007

Sonepar Artikelnummer

121378853

Hersteller Artikelnummer

5SL58187

Hersteller Typ

5SL5818-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL58187

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

DC

Verlustleistung:

4 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.150 kg

    Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V

    Der 2-polige 15A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL5 bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen in Wohn- und Zweckbau sowie für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • 6 kA DC
    • 110 V
    • 2-polig
    • Breite 1TE (18mm)
    • Schaltcharakteristik C
    • 15A

    Kundenvorteile:

    • Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Werkzeuglose Montage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1+N-Ausführung
    • Umfangreiches Zubehör ermöglicht vielfältige Erweiterung der Funktionen
    • Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie