Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 25A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL58257

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624275038

Sonepar Artikelnummer

121378850

Hersteller Artikelnummer

5SL58257

Hersteller Typ

5SL5825-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL58257

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

DC

Verlustleistung:

4.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.150 kg

    Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V

    Der 2-polige Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL5 bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen in Wohn- und Zweckbau sowie für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Leistungsschutzschalter: 6 kA DC
    • Spannung: 110 V
    • Polzahl: 2-polig
    • Breite: 1TE (18mm)
    • Schaltcharakteristik: C
    • Nennstrom: 25A

    Kundenvorteile:

    • Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen.
    • Werkzeuglose Montage des Geräts.
    • Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.
    • Kompakte Bauweise, auch in 1+N-Ausführung erhältlich.
    • Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht vielfältige Erweiterungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie