SIEMENS - Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V, 2-polig, 1TE (18mm), C, 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL58037
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274949
Sonepar Artikelnummer
121378849
Hersteller Artikelnummer
5SL58037
Hersteller Typ
5SL5803-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL58037
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
DC
Verlustleistung:
2.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.150 kg
- Schaltcharakteristik: C
- Stromstärke: 3A
- Breite: 1TE (18mm)
- Tool-less Montage
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- 1+N-Ausführung verfügbar
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohn- und Zweckbau sowie Bahnanwendungen
- Einfache Montage und Verdrahtung
- Vielfältige Erweiterung der Funktionen durch Zubehör
Leitungsschutzschalter 6 kA DC 110 V
Der 2-polige Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL5 bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


