SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY51206
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226248
Sonepar Artikelnummer
120219072
Hersteller Artikelnummer
5SY51206
Hersteller Typ
5SY5120-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY51206
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.168 kg
- Modell: SENTRON 5SY
- Spannungsbereich: DC 220V, AC 230/400V
- Stromstärke: 20A
- Kurzschlussschutz: 10kA
- Polzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Vereinheitlichtes Zubehör: Kompatibel für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Schnelle Installation: Werkzeuglose Montage spart Zeit und Aufwand.
- Flexibilität in der Verdrahtung erhöht die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungen.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Beschaffung und Lagerung.
- Sichere Anwendung in Wohn- und Industrieumgebungen durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einfache Handhabung dank durchdachtem Design der Klemmen und Anschlüsse.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


