SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY51506
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226286
Sonepar Artikelnummer
120219080
Hersteller Artikelnummer
5SY51506
Hersteller Typ
5SY5150-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY51506
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.173 kg
- Typ: 1-polig, B
- Spannung: DC 220V, AC 230/400V
- Schutzleistung: 10kA
- Stromstärke: 50A
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage
- Flexibilität durch die Möglichkeit zur Kombination verschiedener Leiter und Sammelschienen
- Optimale Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einheitliches Zubehör reduziert die Komplexität und sorgt für einfache Handhabung
- Verlässliche Schutzgeräte von SENTRON garantieren Sicherheit in unterschiedlichen Anwendungen
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 50A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


