SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY51057
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226316
Sonepar Artikelnummer
120219060
Hersteller Artikelnummer
5SY51057
Hersteller Typ
5SY5105-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY51057
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
0.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.171 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Nennspannung: DC 220V, AC 230/400V
- Nennstrom: 0.5A
- Kurzausschaltvermögen: 10kA
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhter Sicherheitsstandard durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Äußerst einfache Installation dank werkzeugloser Montage
- Hohe Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Effiziente Verdrahtung und Platzersparnis durch die hinten liegende Sammelschiene
- Vereinheitlichung von Zubehör sorgt für weniger Lagerbedarf
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 0.5A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbau und besonderen Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


