SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY51037
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226354
Sonepar Artikelnummer
120219058
Hersteller Artikelnummer
5SY51037
Hersteller Typ
5SY5103-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY51037
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.167 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter
- Spannung: DC 220V / AC 230/400V
- Auslöseströmung: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Betriebsart: C
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
- Klemmenart: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Schnelle Installation: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers.
- Flexibilität: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene dank Doppelkammerklemme.
- Benutzerfreundlichkeit: Einfache Verdrahtung der Einspeisung für eine unkomplizierte Installation.
- Sicherheit: Zuverlässiger Kurzschluss- und Überlastschutz für verschiedene Anwendungen.
- Einheitlichkeit: Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter der 5SY Baureihe.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 03A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


