SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY51067
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226378
Sonepar Artikelnummer
120219062
Hersteller Artikelnummer
5SY51067
Hersteller Typ
5SY5106-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY51067
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.166 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Betriebsspannung: DC 220V, AC 230/400V
- Nennstrom: 06A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1-polig, auch in 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung erhältlich
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sichere Anwendungen: Bietet zuverlässigen Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.
- Benutzerfreundlichkeit: Werkzeuglose Montage vereinfacht Installation und Wartung.
- Flexibilität: Vielfältige Ausführungen ermöglichen Anpassungen an spezifische Anforderungen.
- Kompatibilität: Einheitliches Zubehör reduziert den Aufwand für Lagerhaltung und Beschaffung.
- Einfachheit: Einfache Verdrahtung und Handhabung verbessern die Effizienz der Installation.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, C, 06A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


