SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, B, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52256
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226538
Sonepar Artikelnummer
120219102
Hersteller Artikelnummer
5SY52256
Hersteller Typ
5SY5225-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52256
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.325 kg
- Spannungsbereich: DC 440V, AC 400V
- Schaltstrom: 10kA
- Polanzahl: 2-polig, erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Wartungsfreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Sammelschiene: Hinten liegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher Einbau und Wartung dank werkzeugloser Montage und Demontage.
- Maximaler Schutz gegen Kurzschluss und Überlast für verschiedene Anwendungen.
- Flexibilität in der Verdrahtung durch die Verwendung einer Doppelkammerklemme.
- Kompatibilität des Zubehörs sorgt für einen einheitlichen Standard.
- Sicherheit und Zuverlässigkeit mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, B, 25A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


