SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52147
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226583
Sonepar Artikelnummer
120219096
Hersteller Artikelnummer
5SY52147
Hersteller Typ
5SY5214-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52147
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.330 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Betriebsspannung: DC 440V, AC 400V
- Nennstrom: 0.3A
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Pole: 2-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Ausrüstung: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhter Sicherheitsschutz für Wohn- und Gewerbenutzung
- Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse
- Kompatibles Zubehör steigert die Benutzerfreundlichkeit
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 0.3A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


