SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52017
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226606
Sonepar Artikelnummer
120219084
Hersteller Artikelnummer
5SY52017
Hersteller Typ
5SY5201-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52017
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.326 kg
- Spannung: DC 440V, AC 400V
- Stromstärke: 10kA
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Varianten: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Schnelle und werkzeuglose Montage spart Zeit und Aufwand.
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Erleichterte Verdrahtung sorgt für eine effiziente Installation.
- Hohe Sicherheit durch Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Bestellung und Wartung.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 01A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


