SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52207
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226705
Sonepar Artikelnummer
120219101
Hersteller Artikelnummer
5SY52207
Hersteller Typ
5SY5220-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52207
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.322 kg
- Nennspannung: DC 440V / AC 400V
- Nennstrom: 20A
- Nennkurve: C
- Schutzart: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Polzahl: 2-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Montage.
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern durch die Doppelkammerklemme.
- Erleichterte Verdrahtung durch die hinten liegende Sammelschiene.
- Vielfältige Ausführungen und Zubehör ermöglichen eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in Wohngebäuden, Zweckbau und besonderen Industrieanwendungen.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 20A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


