SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52327
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869226729
Sonepar Artikelnummer
120219105
Hersteller Artikelnummer
5SY52327
Hersteller Typ
5SY5232-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52327
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
5.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.321 kg
- Spannung: DC 440V, AC 400V
- Stromstärke: 32A
- Leitungsschutzschaltertyp: 2-polig, C
- Kapazität: 10kA
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sicherheit: Gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.
- Einfache Handhabung: Werkzeuglose Montage und Demontage ermöglichen schnellen Austausch.
- Flexible Installation: Anpassungsfähigkeit durch vielseitige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Zeitsparend: Direkte Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene vereinfacht die Installation.
- Einheitliches Zubehör: Vereinfachte Logistik und geringere Lagerkosten mit kompatiblem Zubehör.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 32A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


