SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY52047
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869226644
Sonepar Artikelnummer
120219087
Hersteller Artikelnummer
5SY52047
Hersteller Typ
5SY5204-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY52047
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.310 kg
- Spannungsbereich: DC 440V, AC 400V
- Nennstrom: 10kA
- 2-polig, Typ C, mit 04A
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme ermöglicht beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Schnelle und einfache Montage durch werkzeugloses Design
- Flexibilität durch kombinierbare Leitern und Sammelschienen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Optimierte Verdrahtung für geringeren Installationsaufwand
- Kompatibilität des Zubehörs für unterschiedliche Ausführungen
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 04A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


