SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54106
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405025
Sonepar Artikelnummer
120319646
Hersteller Artikelnummer
5SY54106
Hersteller Typ
5SY5410-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54106
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
5.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.634 kg
- Maximaler Strom: 10A
- Maximale DC Spannung: 1000V
- Maximale AC Spannung: 400V
- Polanzahl: 4-polig
- Fehlerschutzklasse: B
- Kurzschlussstrom: 10kA
- Montagesystem: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibles Zubehör: Einheitlich für alle 5SY Typen
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug.
- Flexibilität in der Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Einfache und saubere Verdrahtung durch durchdachtes Design.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bauarten.
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einheitliches Zubehör erleichtert die Instandhaltung und Planung.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 10A max. DC 1000V
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


