SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54256
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405063
Sonepar Artikelnummer
120319650
Hersteller Artikelnummer
5SY54256
Hersteller Typ
5SY5425-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54256
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
9.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.638 kg
- Max. DC Spannung: 1000V
- Max. AC Spannung: 400V
- Schaltvermögen: 10kA
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Typ: B
- Nennstrom: 25A
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Vielfältige Ausführungen verfügbar (1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig)
- Hervorragende Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 25A max. DC 1000V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


