SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54326
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405070
Sonepar Artikelnummer
120319651
Hersteller Artikelnummer
5SY54326
Hersteller Typ
5SY5432-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54326
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
10.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.647 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Spannungsbereich: DC 880V, AC 400V
- Schutzart: 10kA
- Polzahl: 4-polig
- Max. Strom: 32A
- DC-Nennspannung: 1000V
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Hinterschiene für einfache Einspeisung
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-polige sowie 1+N- und 3+N-Ausführungen
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfachere Installation durch werkzeuglose Montage
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verbesserte Sicherheit der elektrischen Anlagen
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungen
- Unterstützung durch einheitliches Zubehörangebot
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 32A max. DC 1000V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


