SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54066
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405018
Sonepar Artikelnummer
120319645
Hersteller Artikelnummer
5SY54066
Hersteller Typ
5SY5406-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54066
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
8.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.622 kg
- Maximalspannung: DC 1000V, AC 400V
- Empfohlene Nennstromstärke: 6A
- Schaltvermögen: 10kA
- 4-polige Ausführung
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie in 1+N- und 3+N-poliger Version
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Komplettes Zubehör ist einheitlich für alle 5SY Leitungsschutzschalter verwendbar
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfach und schnell zu montieren und demontieren ohne Werkzeug
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Polvarianten
- Konsolidierung von Zubehör vereinfacht die Lagerhaltung und Montage
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, B, 6A max. DC 1000V
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


