SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405148
Sonepar Artikelnummer
120319658
Hersteller Artikelnummer
5SY54157
Hersteller Typ
5SY5415-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.625 kg
- Maximaler Strom: 1.6A
- Maximale DC Spannung: 1000V
- Maximale AC Spannung: 400V
- Trennungsart: 4-polig
- Schutzart: C, 10kA
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Rückseitige Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter
- Hohe Sicherheitsstandards durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfacher Wechsel und Installation ohne zusätzliches Werkzeug
- Flexible Kombination von Leitern ermöglicht individuelle Anpassungen
- Benutzerfreundliche Montage durch durchdachtes Design
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
- Einheitliches Zubehör sorgt für einfache Wartung und Austausch
- Langfristige Verlässlichkeit der Schutzgeräte von SENTRON
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 1.6A max. DC 1000V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


