SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54167
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405223
Sonepar Artikelnummer
120319666
Hersteller Artikelnummer
5SY54167
Hersteller Typ
5SY5416-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54167
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.617 kg
- Nennspannung: DC 880V, AC 400V
- Bemessungsstrom: 16A max.
- Kurze Einschaltstromfestigkeit: 10kA
- Polanzahl: 4-polig
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.
- Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.
- Einfacher Austausch und Wartung dank werkzeugloser Montage und Demontage.
- Verbesserte Sicherheit durch bewährte SENTRON Schutzgeräte.
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 16A max. DC 1000V
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


