SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54327
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405254
Sonepar Artikelnummer
120319669
Hersteller Artikelnummer
5SY54327
Hersteller Typ
5SY5432-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54327
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
10.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.629 kg
- Spannungsbereich: DC 880V, AC 400V
- Maximalstrom: 32A
- Typ: 4-polig, C
- Schutzart: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Einfach Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sicherer Schutz gegen Kurzschluss und Überlast für verschiedene Anwendungen
- Einfaches Handling durch werkzeuglose Montage
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Reduzierter Installationsaufwand durch einfache Verdrahtung
- Kostenersparnis durch einheitliches Zubehör
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 32A max.
Der DC 1000V Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


