SIEMENS - Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY54087
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869405193
Sonepar Artikelnummer
120319663
Hersteller Artikelnummer
5SY54087
Hersteller Typ
5SY5408-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY54087
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.611 kg
- Maximale Spannung: DC 1000V, AC 400V
- Nennstrom: 8A
- Poligkeit: 4-polig
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Einfaches Verdrahten durch die hinten liegende Sammelschiene
- Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache Handhabung und Installation
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Polvarianten (1-, 2-, 3-, 4-, 1+N-, 3+N-polig)
- Verlässlicher Schutz für diverse Anwendungen
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 8A max. DC 1000V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbau und besonderen Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


