Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter DC 220V 10kA, 1-polig, C, 100A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter DC 220V 10kA, 1-polig, C, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP51917CC

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869351834

Sonepar Artikelnummer

121289666

Hersteller Artikelnummer

5SP51917CC

Hersteller Typ

5SP5191-7CC

Hersteller Artikel Nr.:

5SP51917CC

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0 Hz

Verlustleistung:

8.1 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.269 kg

Leitungsschutzschalter DC 220V 10kA, 1-polig, C, 100A, SIEMENS EP

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie