Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter0kA, 3-polig, C, 8A nach UL 489-480Y/277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter0kA, 3-polig, C, 8A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43087HG42

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869383989

Sonepar Artikelnummer

120594046

Hersteller Artikelnummer

5SJ43087HG42

Hersteller Typ

5SJ4308-7HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ43087HG42

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

7.8 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.494 kg

    Leitungsschutzschalter0kA, 3-polig, C, 8A nach UL 489-480Y/277V

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gewährleistet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • 3-polig, C, 8A nach UL 489-480Y/277V
    • Einfache, durchgängige Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
    • Verfügbar in verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle
    • Einheitliches, vielfältiges Zubehör für alle Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch der Geräte erhöht die Effizienz
    • Erleichterte Verdrahtung minimiert Installationszeit und -aufwand
    • Vielfältige Varianten bieten Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
    • Einheitliches Zubehör ermöglicht einfache Montage und Austausch
    • Energie- und Kosteneinsparungen durch effektiven Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie