SIEMENS - Leucht-/Ampelmelder 3x LED, 12-60 V, rot/gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE58121
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 60 V
Spannungsart - AC/DC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568218
Sonepar Artikelnummer
120649223
Hersteller Artikelnummer
5TE58121
Hersteller Typ
5TE5812-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TE58121
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
60 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg
- Beleuchtung: 3x LED (rot, grün, gelb)
- Spannungsbereich: 12..60V
- Kompatibel mit verschiedenen Steuerungssystemen
- Einfache Montage und Integration
- Verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit durch klare Lichtsignale
- Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten dank des breiten Spannungsbereichs
- Hohe Lebensdauer der LEDs reduziert Wartungsaufwand
- Einfaches Design ermöglicht schnelle Installation
Leucht- / Ampelmelder 3x LED, 12..60V rot / grün / gelb
Der Leucht- / Ampelmelder bietet eine visuelle Anzeige mit drei LEDs in rot, grün und gelb, geeignet für Spannungen von 12 bis 60V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


