SIEMENS - Leucht-/Phasenmelder 1x LED, 12-60 V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE58101
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 60 V
Spannungsart - AC/DC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568188
Sonepar Artikelnummer
120649222
Hersteller Artikelnummer
5TE58101
Hersteller Typ
5TE5810-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TE58101
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
60 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.062 kg
- LED-Farbe: Grün
- Spannungsbereich: 12..60V
- Typ: Leucht- / Phasenmelder
- 1x LED-Anzeige
- Schnelle visuelle Statusüberprüfung des Geräts
- Einfacher Anschluss durch breiten Spannungsbereich
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
Leucht- / Phasenmelder 1x LED, 12..60V grün
Der Leucht- / Phasenmelder mit einer grünen LED zeigt den Betriebsstatus an und ist für Spannungen zwischen 12 und 60 Volt geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


