SIEMENS - Leucht-/Phasenmelder 1x LED, 12-60 V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE5810
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 60 V
Spannungsart - AC/DC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568171
Sonepar Artikelnummer
120649218
Hersteller Artikelnummer
5TE5810
Hersteller Typ
5TE5810
Hersteller Artikel Nr.:
5TE5810
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
60 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.063 kg
- Betriebsspannung: 12..60V
- LED-Anzeige: 1x rot
- Typ: Phasenmelder
- Einfache Überwachung des Phasenstatus
- Lange Lebensdauer der LED
- Kompakte Bauweise für einfache Installation
Leucht- / Phasenmelder 1x LED, 12..60V rot
Der Leucht- / Phasenmelder zeigt zuverlässig den Status von elektrischen Phasen an.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


